角型ムッフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合パイプΦ10~Φ19
材質亜鉛合金ダイキャスト
内容量1個注文コード03037461品番0163005
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

実験スタンドの組み立て等に使用するムッフです。

材質
亜鉛合金ダイキャスト
型式
S型
ねじ
平ネジ
適合パイプ
Φ10~Φ19
アズワン品番
60-9587-35
サイズ
35×35×65(ネジ部除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする