スポークブラシ 1ケース 10本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番60-7271-46
内容量1ケース(10本)注文コード03038827品番-
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

パイプ内洗浄用

材質
豚毛・鉄線
全長
230
タイプ
毛付:70
径(Φ)
15
アズワン品番
60-7271-46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする