曜日別特売

チェーンクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03038852
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

容器や実験器具等を固定するためのクランプです。
チェーンの長さの範囲内でフレキシブルにサイズを変更できます。

適合
締付範囲:Φ50~200
材質
本体/亜鉛合金
全長
260
柄
Φ12.5×200
アズワン品番
60-4171-82
チェーン長さE(mm)
750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする