野中理化器製作所
チェーンクランプ
容器や実験器具等を固定するためのクランプです。
チェーンの長さの範囲内でフレキシブルにサイズを変更できます。
適合
締付範囲:Φ50~200
材質
本体/亜鉛合金
全長
260
柄
Φ12.5×200
アズワン品番
60-4171-82
チェーン長さE(mm)
750
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03038852
-
¥
5,670
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください