WATSON
Time is Gel 489-TIGELシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10パック×2枚)
1セット(10枚)
1セット(10パック×2枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10パック×2枚)
注文コード
03084309
品番
489-TIGEL-S
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
プレキャストアガロースゲル
袋から出してすぐ電気泳動ができる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ゲル:W52×D58×H5 mm(8well)
アズワン品番
60-6005-69
仕様
アガロースゲル/常温保存(1年間使用可能)
適合機器
Mupid(R)シリーズなど
危険物の類別
非危険物
充填剤
1×TAE Buffer
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000