AC充電器_USB Power Delivery対応_PD20W・TypeCケーブル一体型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03084886 品番ACA-PD102W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。
最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへは出力を自動で切替え急速充電ができます。また、iPadの充電も行えます。
USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。

使用温度範囲(℃)5〜35 最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:20 端子形状ケーブル出力:USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット 定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS出力:DC3.3V〜5.9V/3A、DC3.3V〜11V/1.8A(最大20W) 材料GaN(窒化ガリウム):非採用 プラグ収納:非対応 キャップ絶縁キャップ:なし ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型 LED通電確認:なし 耐久性高耐久:非対応 プラグ形状2P 各種認証USB-IF認証:なし USBUSB PD:対応
注意
※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする