RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03084929 品番ADT-EX-6ASTPWP
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。
PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。
動作温度-10〜60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。
使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。

付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4〜6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6〜8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++ 使用温度範囲(℃)動作時:-10〜60、保管時:-40〜70 規格規格名:10GBASE-T 構造アダプタ:STP コネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10Gbps カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする