曜日別特売
BTL-RDC36CTR 充電トレイ_BTL-RDC36用 サンワサプライ 03085008

BTL-RDC36CTR 充電トレイ_BTL-RDC36用 サンワサプライ 03085008
BTL-RDC36CTR 充電トレイ_BTL-RDC36用 サンワサプライ 03085008
BTL-RDC36CTR 充電トレイ_BTL-RDC36用 サンワサプライ 03085008
BTL-RDC36CTR 充電トレイ_BTL-RDC36用 サンワサプライ 03085008
BTL-RDC36CTR 充電トレイ_BTL-RDC36用 サンワサプライ 03085008

充電トレイ_BTL-RDC36用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03085008品番BTL-RDC36CTR
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

USB PD対応ハンドル一体型モバイルバッテリー(BTL-RDC36)を置くだけで蓄電することができる専用の充電トレイです。
最大2台のバッテリーを同時に充電することができます。
充電トレイにバッテリーが置かれたことを検知してから充電が始まる安全設計です。

セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書ポート数DC出力:2ポートケーブル長(m)1.2本体質量(g)約350出力電圧(V)DC定格:DC20 (1台あたり)定格出力電流(A)DC:3 (1台あたり)電源コード(m)AC:1キャップ絶縁キャップ:なし定格出力電力(W)DC:60 ※2出力合計120ACアダプタ(定格出力)DC21V/7.14AACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hzプラグ形状AC:2P定格入力DC21V/7.14A充電端子DCジャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする