- アピュイ ハングポケット フタ付き ヴィリディス 八幡化成 03085946

- アピュイ ハングポケット フタ付き ヴィリディス 八幡化成 03085946
- アピュイ ハングポケット フタ付き ヴィリディス 八幡化成 03085946

アピュイ ハングポケット フタ付き ヴィリディス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03085946
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

清潔感のあるタイルモチーフデザインでスタイリッシュな収納容器です。
キッチン、洗面台、リビングと、様々なシーンでご利用できます。
シンク扉の内側や外側に吊り下げて、手元で使えます。

材質
本体/ポリプロピレン フタ/熱可塑性エラストマー フック/スチール
寸法(mm)
200×141×226(フック含まない)
色
ヴィリディス
容量(L)
3
耐荷重(kg)
3
注意
※上部隙間3mm以上、厚さ20mm以内の扉などに取り付け出来ます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする