八幡化成
アピュイ ハングポケット フタ付き ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03085980
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
清潔感のあるタイルモチーフデザインでスタイリッシュな収納容器です。
キッチン、洗面台、リビングと、様々なシーンでご利用できます。
シンク扉の内側や外側に吊り下げて、手元で使えます。
材質
本体/ポリプロピレン フタ/熱可塑性エラストマー フック/スチール
寸法(mm)
200×141×226(フック含まない)
色
ピンク
容量(L)
3
耐荷重(kg)
3
注意
※上部隙間3mm以上、厚さ20mm以内の扉などに取り付け出来ます。