ホールディングテープ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(100巻)
テープ幅(mm)25
色ライトブルー
内容量1箱(100巻)注文コード03087021品番NO.3800B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

ポリエステルフィルムを基材に使用した仮止め用のテープです。
被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しているため、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。

用途
電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに。
色
ライトブルー
テープ幅(mm)
25
基材
ポリエステル
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.08
伸び(%)
100
主な用途
仮止め用
引張強度(N/25mm)
215
粘着力(N/25mm)
9、重ね貼り:6.5
巻戻し力(N/25mm)
2.7
特性
はがせる
保持力(mm/60分)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする