日東電工(旧:Permacel)
ホールディングテープ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50巻)
1箱(50巻)
1箱(60巻)
1箱(100巻)
1箱(130巻)
テープ幅(mm)
50
19
25
40
50
色
ライトブルー
オレンジ
ライトブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
03087057
品番
NO.3800B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムを基材に使用した仮止め用のテープです。
被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しているため、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。
用途
電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに。
色
ライトブルー
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエステル
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.08
伸び(%)
100
主な用途
仮止め用
引張強度(N/25mm)
215
粘着力(N/25mm)
9、重ね貼り:6.5
巻戻し力(N/25mm)
2.7
特性
はがせる
保持力(mm/60分)
0.2