製品画像
UNITE
ケーシージャケット〔女〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ホワイト
サイズ
L
3L
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03093217
品番
MZ0048
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
さわやかなサックス、ホワイト、明るめのネイビーのトリコットシリーズ。
パイピングを効かせた男女別型と、シンプルな兼用の3タイプからお選びいただけます。
色
ネイビー
サイズ
L
ウエスト(cm)
88
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエスト、ループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
68
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
バスト(cm)
102
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。