曜日別特売
BEST1-DBS-50 【名入れ】安全反射ベスト 背+たすき名入れ モノタロウ 03099928

※着用例

BEST1-DBS-50 【名入れ】安全反射ベスト 背+たすき名入れ モノタロウ 03099928
BEST1-DBS-50 【名入れ】安全反射ベスト 背+たすき名入れ モノタロウ 03099928
BEST1-DBS-50 【名入れ】安全反射ベスト 背+たすき名入れ モノタロウ 03099928
BEST1-DBS-50 【名入れ】安全反射ベスト 背+たすき名入れ モノタロウ 03099928
BEST1-DBS-50 【名入れ】安全反射ベスト 背+たすき名入れ モノタロウ 03099928
モノタロウ

【名入れ】安全反射ベスト 背+たすき名入れ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃13日以内出荷とは
内容量
1セット(30着)
テープ地色
シルバー
注文コード
03099928
品番
BEST1-DBS-50
販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。
【名入れ加工】対応商品です。
背面部と胸側タスキ部左右両側に名入れ加工致します。
背面部とタスキ部(両側共通)には異なった内容の文字を印刷できます。
注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。
商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照)
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
【背中への名入れは!安全反射ベスト 背名入れ】

用途
工場内や夜間作業など
テープ地色
シルバー
色(本体)
紺
仕様
背面とタスキ部両側3か所名入れ
材質
(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ
幅(mm)
70(反射テープ)
サイズ
フリー
着丈(cm)
約59
適応胴囲(cm)
約130まで
サービス分類
名入れ
注意
※【名入れ】専用商品になります。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,650/税込¥1,815
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする