曜日別特売

デジタル膜厚計 ホール効果・渦電流式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03100960
品番
TG-02H-A
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

携帯に便利なハンディサイズの膜厚計です。
鉄素地/非鉄金属素地の測定が可能です。
鉄素地の測定にホール効果式を採用し測定時間約0.5秒の高速測定が可能です。
上下反転表示機能を搭載しており、頭上の測定においても容易に結果を確認できます。
自動統計機能により最大値、最小値、最大値と最小値の差分、平均値が確認できます。
設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード機能」を搭載しています。
測定プローブは摩耗に強いハードプラスチックを採用しています。
車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物などの鉄素地(鉄、鋼)上の塗膜やメッキの膜厚測定や非鉄金属素地(銅、アルミニウム、真鍮など)上の被膜の膜厚測定に適しています。

付属品
取扱説明書、単4形乾電池(1.5V)×2本(テスト用)、コーティングプレート×1枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ
質量(g)
約85(電池含む)
電源
単4形乾電池(1.5V)×2本
測定方式
鉄素地/ホール効果式、非鉄素地/渦電流式
測定精度
0~199μm/±10dgts、200~1000μm/±(3%rdg+10dgts)、1001~3000μm/±(5%rdg+10dgts)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×105×27
センサー
先端:ハードプラスチック
分解能
0~1000μm/1μm、1000~2000μm/5μm、2000~3000μm/50μm
機能
自動統計機能(平均値、最大値・最小値、最大値と最小値の差分表示)、アラーム設定(上限/下限)、メモリ(255件)、LCDバックライト、リバース表示機能、校正(1点/2点)
測定対象
素地:鉄素地(鉄・鋼鉄)、非鉄金属素地(銅・アルミニウム・青銅・亜鉛・真鍮)、被膜:塗装、プラスチック、ラッカー、樹脂、ゴム、エナメル、ライニング、パーカライジング、陽極酸化被膜(アルマイト)、メッキ(亜鉛、クローム、錫、銅、アルミニウム)
測定範囲(μm)
0~3000
サンプリング
約2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
オートパワーオフ
約30秒(解除不可)
アズワン品番
4-7884-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする