曜日別特売
560202 TUTELA MULTI ATF 500 20L Petronas 03101048

TUTELA MULTI ATF 500 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03101048
品番
560202
参考基準価格(税別)¥46,520販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

多くの規格に適合したATフルード
DEXRON(R)-VIの承認を取得した高性能のトランスミッションフルードです。
標準規格性能を上回る耐久性を持ち、多種多様な試験の結果、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全ての規格に適合しました。
また、日本の自動車メーカーの規格である、JASO M315-2013 1Aと 2Aの要求性能も満たしています。
GM DEXRON(R)-VI / Ford MERCON(R)や、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。

用途
高い摩耗防止性でギヤを含む部品を保護、耐久性を保つ
高温においての酸化安定性が優れ、スラッジ・デポジットを抑制
粘度安定性がよく、安定した油膜を形成
性能
GM DEXRON(R)-I, 、JASO M315-2013 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317 、Toyota ATF D-II, D-III, T-I 、Nissan Matic C, D, J, K 、Honda Z1 (CTを除く) 、Mazda D-II, M-III, M-, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III, J2 、Subaru ATF, ATF HP, 5AT 、ATF RED 1, 1K
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする