TN430tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103261

TN430tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103261
TN430tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103261
TN430tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103261
TN430tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103261
TN430tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103261
TN430tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103261
TN430tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103261
TN430tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103261

サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103261
品番
TN430tlens
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800

TN430挟角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。
コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。
384×288画素 赤外線センサー搭載
384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。
NETD<40mKの高感度性能
わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。
最高550℃までの温度測定に対応
低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。
固定設置による連続監視
設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。

その他
ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:0.92mrad
質量(g)
約110(レンズなし)
寸法
45mm×44mm×60mm(レンズなし)
測定範囲(℃)
20~+150、0~650
レンズ
FOV:19.7°×14.9°
検出器
非冷却VOx検出器
動作温度
-40℃~+70℃
解像度
384×288
デジタルズーム
1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)
焦点距離
13mm
パレット
カラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする