曜日別特売
RM620 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103322

RM620 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103322
RM620 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103322
RM620 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103322
RM620 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103322
RM620 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103322
RM620 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103322
RM620 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103322
RM620 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103322

ハンドヘルドサーマルカメラ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103322
品番
RM620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800

RM620は、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度性能を搭載したハンドヘルドサーモグラフィカメラです。最大650℃までの温度測定に対応し、電気設備点検、設備保全、電子回路評価、太陽光発電設備診断など幅広い用途で使用できます。温度トレンド分析や等温線表示などの解析機能を備え、設備異常の早期発見や予知保全に活用できます。
高解像度赤外線センサー
640×512画素の非冷却VOx赤外線検出器を搭載。微細な温度変化や小さな異常発熱も鮮明な熱画像として表示します。
NETD<35mKの高感度性能
35mK以下の高感度性能により、わずかな温度差も識別可能です。設備異常の早期発見や品質管理に適しています。
最大650℃までの温度測定
-20~150℃および100~650℃の測定レンジに対応し、低温から高温まで幅広い温度測定が可能です。
温度トレンド分析機能
測定対象の温度変化をリアルタイムで追跡でき、設備状態の変化や異常傾向の把握に活用できます。
堅牢設計
IP54の防塵防水性能と2m落下試験に対応し、屋外や工場などのタフな環境でも使用できます。
長時間運用に対応
交換式バッテリーを2本標準付属し、最大約6時間の連続使用が可能です。

その他
IFOV:0.63mrad
質量(g)
約680
寸法
258.4×105.1×102.3mm
測定範囲(℃)
-20~+150、100~650
レンズ
FOV:23°×18°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
動作温度
-10℃~+50℃
解像度
640×512
焦点距離(mm)
19(レンズ)
モード
フォーカス:手動フォーカス
動作湿度(%)
10%~95%(結露しないこと)
画素数
可視光カメラ:5メガピクセル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする