曜日別特売
TN460tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103340

TN460tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103340
TN460tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103340
TN460tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103340
TN460tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103340
TN460tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103340
TN460tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103340
TN460tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103340
TN460tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103340

サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103340
品番
TN460tlens
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
¥689,800

TN460挟角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、640×512画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。非冷却VOx検出器を採用し、高精細な熱画像と高精度な温度測定に対応します。
Modbus TCP、ONVIF、GB28181などの通信プロトコルをサポートし、設備監視システムや産業用システムとの連携に適しています。コンパクトな筐体と低消費電力設計により、マシンビジョン、電力設備、新エネルギー分野、産業オートメーションなど幅広い用途で使用できます。
高解像度赤外線センサー
640×512画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。設備の異常発熱や微細な温度変化の確認に適しています。
最高650℃までの温度測定に対応
-20℃~150℃および0℃~650℃の測定レンジを備え、低温から高温まで幅広い産業用途に対応します。
コンパクト・低消費電力設計
本体サイズ45×44×60mm、重量約110g(レンズ除く)の小型設計を採用。組込み用途や装置内への設置に適しています。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。

その他
ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:0.92mrad
質量(g)
約110(レンズなし)
寸法
45mm×44mm×60mm(レンズなし)
測定範囲(℃)
20~+150、0~650
レンズ
FOV:32.9°×26.6°
検出器
非冷却VOx検出器
動作温度
-40℃~+70℃
解像度
640×512
デジタルズーム
1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)
焦点距離
13mm
パレット
カラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする