曜日別特売
RM320 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103367

RM320 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103367
RM320 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103367
RM320 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103367
RM320 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103367
RM320 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103367
RM320 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103367
RM320 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103367
RM320 ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103367

ハンドヘルドサーマルカメラ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103367
品番
RM320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
¥549,800

RM320は、320×240画素の赤外線センサーとNETD<35mKの高感度性能を搭載した軽量ハンドヘルドサーモグラフィカメラです。温度トレンド分析、高温・低温アラーム機能を備え、電気設備点検や設備保全、HVAC診断を手軽に行えます。IP54・2m耐落下の堅牢設計により、日常点検用のスタンダードモデルとして幅広い現場で活用できます。
高解像度の熱画像
自社開発の384×288高画素12μm先端技術検出器を搭載し、高解像度な熱画像を実現しました。35mKの優れた熱感度により、わずかな温度差も正確に区別できるため、目に見えない微妙なホットスポットを簡単に捉えることができます。
最大650℃の測定範囲でさまざまなシーンに対応
-20℃から+650℃までの幅広い温度測定に対応し、より多くの産業用シナリオで威力を発揮します。本体はIP54の防塵防水性能と2メートルの落下保護を備えており、過酷な現場でも安心な堅牢さと耐久性を誇ります。さらに、標準で32GBのMicroSDカードが付属しており、容量を気にせず温度ビデオ録画をサポートします。
複雑さをシンプルに処理するためのスマートな機能
インテリジェントな撮影やユーザーカスタマイズが可能。タスクプロセスを簡素化し、日常的な検査効率を大幅に向上させます。また、温度傾向分析機能により温度分布や変化をリアルタイムで観察できるほか、等温線機能で注意が必要な温度セグメントや特定の領域を分かりやすく強調表示します。

その他
IFOV:1.31mrad
質量(g)
約683.5
寸法
258.4×105.1×102.3mm
測定範囲(℃)
-20~+150、100~650
レンズ
FOV:27°×20°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
動作温度
-10℃~+50℃
解像度
384×288
焦点距離(mm)
9.1(レンズ)
モード
フォーカス:手動フォーカス
動作湿度(%)
10%~95%(結露しないこと)
画素数
可視光カメラ:5メガピクセル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする