AT31tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103471

AT31tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103471
AT31tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103471
AT31tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103471
AT31tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103471
AT31tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103471
AT31tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103471
AT31tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103471
AT31tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103471

サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103471
品番
AT31tlens
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
¥719,800

AT31挟角レンズ電動フォーカスサーマルカメラは、非冷却VOx赤外線検出器を搭載した産業用オンラインサーモグラフィカメラです。電動フォーカス機能により遠隔で焦点調整が可能で、温度監視や熱画像解析を高精度に行えます。
RTSP、ONVIF、GB28181などの各種通信プロトコルに対応し、専用温度解析ソフトウェアおよびSDKを提供しているため、監視システムやFAシステムへの組み込みにも適しています。
電動フォーカス機能搭載
電動フォーカスレンズにより遠隔から焦点調整が可能。異なる距離にある対象物でも1台で鮮明に観察でき、より正確な温度測定を実現します。
384×288の高解像度赤外線画像
384×288ピクセルの赤外線解像度により、設備や部品の温度分布を鮮明に可視化できます。
最大50Hzの高速フレームレート
温度変化をリアルタイムで捉える50Hzフレームレートを搭載。高速移動体や急激な温度変化の監視に適しています。
広い温度測定範囲
-20℃~+150℃および0℃~+550℃の測定レンジに対応し、一般産業から高温設備まで幅広く適用できます。
ギガビットネットワーク対応
RJ45ギガビットイーサネットを搭載し、温度データと熱画像をリアルタイム伝送できます。遠隔監視システムとの連携に適しています。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離7.8mm(広角)、15mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。

その他
ミラー画像:水平/垂直/対角、IFOV:0.89mrad
質量(g)
約430
寸法
56×51×119mm
測定範囲(℃)
-20~+150、0~550
レンズ
FOV:19.6°×14.7°
検出器
非冷却VOx検出器
動作温度
-20℃~+60℃
解像度
384×288
デジタルズーム
1.0~8.0連続ズーム (ステップサイズ: 0.1)
焦点距離
16mm
パレット
カラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなど18種類のカラーパレット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする