RT400-U エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink 03103498

RT400-U エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink 03103498
RT400-U エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink 03103498
RT400-U エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink 03103498
RT400-U エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink 03103498
RT400-U エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink 03103498
RT400-U エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink 03103498
RT400-U エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink 03103498
RT400-U エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink 03103498

エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様]RT400-U

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103498
品番
RT400-U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

RT400U標準レンズ超高温対応エキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。
Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。
さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。
高解像度赤外線センサー
480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。
超広範囲温度測定
-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。
NETD<35mKの高感度性能
微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。
電動フォーカス機能搭載
ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。
レーザー距離計搭載
レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。
5インチ高精細タッチスクリーン
大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。

仕様
保存媒体:microSDカード(64B付属、最大2TBまで対応)
その他
IFOV:0.92mrad
質量(kg)
約1.3(バッテリーを含む)
寸法
144×129×307mm
レンズ
FOV:25°×20°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
解像度
480×360、超解像:960×720
モード
画像:赤外線、可視光、PIP、フュージョン
デジタルズーム
1倍~10倍
焦点距離
17.7mm
測定距離(m)
最短:0.4m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする