AT61tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103568

AT61tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103568
AT61tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103568
AT61tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103568
AT61tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103568
AT61tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103568
AT61tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103568
AT61tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103568
AT61tlens サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink 03103568

サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103568
品番
AT61tlens
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
¥789,800

AT61挟角レンズ電動フォーカスサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーと電動フォーカス機能を搭載した産業用オンラインサーモグラフィカメラです。
NETD<40mKの高感度性能により微小な温度変化を捉え、設備の異常兆候や温度分布を高精細に可視化します。電力設備、製造設備、研究開発、品質管理など、高精度な温度監視が求められる幅広い用途に適したモデルです。
高解像度赤外線センサー
640×512ピクセルの赤外線解像度を搭載。さらに40mK以下の温度分解能によって、小さな対象物や遠距離の設備でも詳細な温度分布を確認できます。
電動フォーカス機能
遠隔操作によるフォーカス調整に対応。対象物との距離が変化する環境や、複数監視ポイントを持つシステムに適しています。
広い温度測定範囲
-20℃~150℃および0℃~550℃の測定レンジに対応し、一般設備から高温設備まで幅広い用途をカバーします。
ギガビットイーサネット対応
RJ45ギガビットネットワークを搭載し、高解像度熱画像と温度データをリアルタイム伝送できます。
豊富な解析機能
温度点、ライン、エリア解析に対応し、多点監視や設備状態監視を効率的に行えます。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離7.8mm(広角)、13mm(標準)、25mm(挟角)のレンズから選択可能です。

その他
ミラー画像:水平/垂直/対角、IFOV:0.48mrad
質量(g)
約430
寸法
56×51×119mm
測定範囲(℃)
-20~+150、0~550
レンズ
FOV:17.6°×14.1°
検出器
非冷却VOx検出器
動作温度
-20℃~+60℃
解像度
640×512
デジタルズーム
1.0~8.0連続ズーム (ステップサイズ: 0.1)
焦点距離
25mm
パレット
カラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなど18種類のカラーパレット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする