- その他
- IFOV:標準レンズ:0.68mrad / 広角レンズ:1.26mrad
- 質量(kg)
- 約1.3(バッテリーを含む)
- 寸法
- 144×129×307mm
- 測定範囲(℃)
- -20~+150、100~650
- レンズ
- FOV:標準レンズ:25°×20°/ 広角レンズ:45°×36°
- 検出器
- 12μm非冷却赤外線検出器
- 解像度
- 640×512、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:1280×1024
- デジタルズーム
- 1倍~10倍
- 焦点距離
- 標準レンズ:17.7mm / 広角レンズ:9.5mm
- 測定距離(m)
- 最短:標準レンズ:0.4m / 広角レンズ 0.2m