曜日別特売
RM200F ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103708

RM200F ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103708
RM200F ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103708
RM200F ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103708
RM200F ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103708
RM200F ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103708
RM200F ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103708
RM200F ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103708
RM200F ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink 03103708

ハンドヘルドサーマルカメラ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103708
品番
RM200F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

RM200Fは、256×192画素の高感度赤外線検出器と手動フォーカス機能を搭載したプロフェッショナル向けハンドヘルドサーマルカメラです。24.8°×18.7°の狭角レンズを採用することで、遠方設備や小さな対象物の温度異常をより詳細に捉えることが可能です。NETD 40mKの優れた温度分解能と最大550℃までの広い測定レンジを備え、電気設備点検、設備保全、回路設計、研究開発などの幅広い用途に対応します。さらに、Wi-Fi通信やPC解析ソフトとの連携により、現場での点検からデータ管理・レポート作成まで効率的に行えます。
狭角レンズによる遠距離・高精細観測
24.8°×18.7°の狭角レンズと7mm焦点距離を採用。広角レンズと比較して対象物を大きく捉えることができるため、受変電設備や高所設備、配管ラックなど離れた場所の異常発熱を詳細に確認できます。限られた解像度でも対象物に多くの画素を割り当てられるため、遠距離での異常検知性能向上に貢献します。
256×192赤外線センサー搭載
自社開発の256×192非冷却赤外線検出器を搭載。設備の温度分布を鮮明に可視化し、異常発熱や温度ムラを迅速に発見できます。
NETD 40mKの高感度測定
40mK未満の高い温度分解能により、わずか0.04℃の温度差を検出可能。初期段階の異常発熱や微細な温度変化の把握に役立ちます。
最大550℃対応の広範囲温度測定
-20℃~150℃および100℃~550℃の広い測定レンジを備え、低温設備から高温設備まで幅広い点検業務に対応します。

その他
IFOV:1.71mrad
質量(g)
約660
寸法
258.4×105.1×102.3mm
測定範囲(℃)
-20~+150、100~550
レンズ
FOV:24.8°×18.7°
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
記憶方式
記憶媒体:標準32B MicroSD、最大128
解像度
256×192
モード
充電:USB Type-C または卓上充電器、フォーカス:手動フォーカス
パレット
カラーパレット:10種類
測定距離(m)
最短:0.2m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする