曜日別特売
RS1280-30 フラッグシップサーマルカメラ Raythink 03103760

RS1280-30 フラッグシップサーマルカメラ Raythink 03103760
RS1280-30 フラッグシップサーマルカメラ Raythink 03103760
RS1280-30 フラッグシップサーマルカメラ Raythink 03103760
RS1280-30 フラッグシップサーマルカメラ Raythink 03103760
RS1280-30 フラッグシップサーマルカメラ Raythink 03103760
RS1280-30 フラッグシップサーマルカメラ Raythink 03103760
RS1280-30 フラッグシップサーマルカメラ Raythink 03103760
RS1280-30 フラッグシップサーマルカメラ Raythink 03103760

フラッグシップサーマルカメラ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03103760
品番
RS1280-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,587,800
販売価格(税別)
¥6,898,000

RS1280-30低温対応フラッグシップサーマルカメラは、1280×1024画素の超高解像度赤外線センサーを搭載したレイシンク最高クラスのフラッグシップサーモグラフィカメラです。
NETD<25mKの高感度性能とAndroid OSによる豊富な分析機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など高度な温度解析用途に対応します。広範囲を一度に撮影しながら細部まで確認できるため、発電設備や大型プラントなどの点検業務にも適しています。
超高感度赤外線センサー
1280×1024画素の高解像度赤外線センサーを搭載。約131万画素の熱画像により、広範囲を撮影しながら細かな異常箇所も確認できます。
低温の特殊測定レンジ
標準温度レンジに加え、-30℃の低温度帯測定も可能。冷凍設備の温度管理や環境試験に対応します。
NETD<25mKの高感度性能
微小な温度差を捉える高感度検出器を搭載。初期段階の異常発熱や温度変化の確認に役立ちます。
高度な温度解析機能
最大25個のポイント、ライン、エリア、サークル、ポリゴンによる温度測定に対応。温度差解析やトレンド解析など、詳細な温度評価を行えます。
画像安定化機能(EIS)
手持ち撮影時の画像の揺れを低減し、安定した温度測定をサポートします。
高性能フォーカスシステム
電動マイクロフォーカス、自動フォーカス、ワンタッチフォーカス、レーザーアシストフォーカスに対応し、迅速な測定を行えます。
5.5インチフルHDタッチスクリーン
1920×1080解像度の大型ディスプレイを搭載し、熱画像や解析結果を鮮明に表示します。

その他
IFOV:標準レンズ:0.34mrad
【オプションレンズ】望遠レンズ:0.17mrad、広角レンズ:0.6mrad、マクロレンズ: 1 ピクセルが 50μm に相当、スーパーマクロレンズ:1ピクセルが25μmに相当
レンズ
FOV:標準レンズ:25°×20°
【オプションレンズ】望遠レンズ:12°×9.6°、広角レンズ:45°×36°
焦点距離
標準レンズ:34.9mm
【オプションレンズ】広角レンズ:19.8mm、望遠レンズ:72.9mm、マクロレンズ(0.2×):17.8mm、スーパーマクロレンズ(0.4×):15.2mm
質量(kg)
<1.7(バッテリーを含む)
寸法
140×210×115mm
測定範囲(℃)
-30~800
検出器
12μm非冷却赤外線検出器
解像度
1280×1024、超解像:2560×2048
温度測定精度
常温(25℃:温度測定範囲設定5℃~150℃):±1℃または読み取り値の±1%(いずれか大きい方)/ それ以外の温度帯:±2℃または読み取り値の±2%
デジタルズーム
1~15×
測定距離(m)
最短:標準レンズ:0.5m、望遠レンズ:2.3m、広角レンズ:0.2m、マクロレンズ:46mm、スーパーマクロレンズ:13mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする