BSS102 エプロン(H型) アルベ(チトセ) 03109247

製品画像

BSS102 エプロン(H型) アルベ(チトセ) 03109247
BSS102 エプロン(H型) アルベ(チトセ) 03109247

エプロン(H型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1枚注文コード03109247品番BSS102
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

サッとかぶれて着脱楽々。
肩紐がズレにくいH型。

色
ネイビー
仕様
ネームループ、両脇ポケット
サイズ
フリー
機能
制電、制菌加工
素材
トロピカル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
100
肩紐長さ(cm)
56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする