製品画像
アルベ(チトセ)
和風パンツ[女]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
紺
墨黒
紺
茶
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
76~80
60~64
64~68
68~72
72~76
76~80
80~84
股下(cm)
55
53
55
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03109972
品番
DN8505
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
13号
股下(cm)
55
ウエスト(cm)
76~80
股上(cm)
38
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電
ヒップ(cm)
148
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります