キングジム
キングミニ ミニバインダー(辞典タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
03146688
品番
MN2402D-002
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
\あの!/辞典が小さくなった
キングミニがコラボしました!
名刺や診察券などのカード類を整理に
ぴったり収まるケース付き!
仕様
【リフィル】約30枚セット可能
セット内容
バインダー×1冊、ケース×1個、ポケットリフィル×10枚
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103×32×110
主材質
紙(表紙、ケース)、再生紙(芯材)、スチール(とじ具)、PP(ポケット)
ポケット内寸法(mm)
約W68×H95