曜日別特売
MN2402D-003 キングミニ ミニバインダー(辞典タイプ) キングジム 03146731

MN2402D-003 キングミニ ミニバインダー(辞典タイプ) キングジム 03146731
MN2402D-003 キングミニ ミニバインダー(辞典タイプ) キングジム 03146731
MN2402D-003 キングミニ ミニバインダー(辞典タイプ) キングジム 03146731
MN2402D-003 キングミニ ミニバインダー(辞典タイプ) キングジム 03146731
MN2402D-003 キングミニ ミニバインダー(辞典タイプ) キングジム 03146731
MN2402D-003 キングミニ ミニバインダー(辞典タイプ) キングジム 03146731
MN2402D-003 キングミニ ミニバインダー(辞典タイプ) キングジム 03146731
MN2402D-003 キングミニ ミニバインダー(辞典タイプ) キングジム 03146731

キングミニ ミニバインダー(辞典タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
03146731
品番
MN2402D-003
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

\あの!/辞典が小さくなった
キングミニがコラボしました!
名刺や診察券などのカード類を整理に
ぴったり収まるケース付き!

仕様
【リフィル】約30枚セット可能
セット内容
バインダー×1冊、ケース×1個、ポケットリフィル×10枚
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103×32×110
主材質
紙(表紙、ケース)、再生紙(芯材)、スチール(とじ具)、PP(ポケット)
ポケット内寸法(mm)
約W68×H95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする