DST-N071BPBK USB Type-C ハブ ドッキングステーション 磁力固定 7in1 PD最大出力90W 5Gbps 持ち運び マグネットリング付 エレコム 03153688

DST-N071BPBK USB Type-C ハブ ドッキングステーション 磁力固定 7in1 PD最大出力90W 5Gbps 持ち運び マグネットリング付 エレコム 03153688
DST-N071BPBK USB Type-C ハブ ドッキングステーション 磁力固定 7in1 PD最大出力90W 5Gbps 持ち運び マグネットリング付 エレコム 03153688
DST-N071BPBK USB Type-C ハブ ドッキングステーション 磁力固定 7in1 PD最大出力90W 5Gbps 持ち運び マグネットリング付 エレコム 03153688
DST-N071BPBK USB Type-C ハブ ドッキングステーション 磁力固定 7in1 PD最大出力90W 5Gbps 持ち運び マグネットリング付 エレコム 03153688
DST-N071BPBK USB Type-C ハブ ドッキングステーション 磁力固定 7in1 PD最大出力90W 5Gbps 持ち運び マグネットリング付 エレコム 03153688
DST-N071BPBK USB Type-C ハブ ドッキングステーション 磁力固定 7in1 PD最大出力90W 5Gbps 持ち運び マグネットリング付 エレコム 03153688
DST-N071BPBK USB Type-C ハブ ドッキングステーション 磁力固定 7in1 PD最大出力90W 5Gbps 持ち運び マグネットリング付 エレコム 03153688
DST-N071BPBK USB Type-C ハブ ドッキングステーション 磁力固定 7in1 PD最大出力90W 5Gbps 持ち運び マグネットリング付 エレコム 03153688
DST-N071BPBK USB Type-C ハブ ドッキングステーション 磁力固定 7in1 PD最大出力90W 5Gbps 持ち運び マグネットリング付 エレコム 03153688

USB Type-C ハブ ドッキングステーション 磁力固定 7in1 PD最大出力90W 5Gbps 持ち運び マグネットリング付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03153688
品番
DST-N071BPBK
参考基準価格(税別)¥10,210販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

ノートパソコンにも、スマホにも、ピタッと。マグネットを搭載し、付属のマグネットリングでノートパソコンなどの背面に固定できるドッキングステーションです。マグネットでしっかり固定したまま移動できるので、持ち運びにも邪魔になりません。スマホにも取り付けが可能で、撮影データのメモリー保存やHDMI(R)接続での大画面出力もスムーズです。

用途
付属のマグネットリングをノートパソコンなどの背面に貼り付けるだけで、磁力で固定できるMAGKEEPシリーズの7in1ドッキングステーションです。スマートフォンにも取り付けできるので、作業中や持ち運びにも邪魔になりません。
ノートパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットにも取り付け可能。展示会や外出先で、撮影したデータをSDカードやUSBメモリに直接保存したり、HDMI(R)接続で大画面に映し出したりと、さまざまなシーンで活躍します。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、文書・写真などの大容量データの転送ができます。
理論値
USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbpsに対応している必要があります。
接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。
USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
データ転送専用です。映像出力には対応していません。
充電用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。
製品本体にて10Wを消費するため、最大入力100W/最大出力90Wとなります。90Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。
モバイルバッテリー内蔵品・ワイヤレス充電対応ではありません。
高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載。会議室や展示会での大画面プレゼンテーションのほか、スマートフォンをテレビやディスプレイに接続した映像視聴にもおすすめです。
本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。
SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。2スロットを同時に接続できるので、カメラのSDとスマートフォンのmicroSDなどを一気に取り込んで、写真・動画データの確認や整理もスムーズにできます。
SDカードロック機能はサポートしていません。
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホン、ヘッドセットを接続できます。オンライン会議や通話などもスムーズです。
片耳タイプのイヤホンやヘッドセットには対応していません。
ケーブル長は約0.17mで、ノートパソコンの背面に固定した状態でも邪魔にならない、程よい長さです。
放熱性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。
データ転送専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。
AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。
本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。
法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品
給電用ケーブル(USB Type-C - USB Type-C)×1、マグネットリング×1
色
ブラック
備考
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
電源
バスパワー
使用温度範囲
5℃~40℃
ケーブル長(m)
約0.17 ※コネクター含まず
本体質量(g)
65
対応OS
iOS 26、macOS Tahoe 26、Android(TM) 16、Windows 11/10、iPadOS 26
外形寸法
70×17×70
使用湿度範囲
30%~80% ※結露なきこと
保証期間
1年間
コネクタ
【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> ※理論値
USBポート
USB Type-Cポート×1<最大入力100W> ※USB Power Delivery充電専用、USB Type-Cポート×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> ※充電/映像出力に非対応、USB-Aポート×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
映像出力
HDMI(R)×1<対応解像度
対応SDカード
SD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I)、SDXC(DS/HS/UHS-I)
対応microSDカード
microSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I)、microSDXC(DS/HS/UHS-I)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする