曜日別特売
7210-00(試験成績書付) シグマ2型温湿度記録計 佐藤計量器製作所 03171502

7210-00(試験成績書付) シグマ2型温湿度記録計 佐藤計量器製作所 03171502
7210-00(試験成績書付) シグマ2型温湿度記録計 佐藤計量器製作所 03171502

シグマ2型温湿度記録計

(1件のレビュー)
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃12日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03171502
品番
7210-00(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥108,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え

付属品
単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)
記録紙/7日間用55枚入り×1冊
セット内容
試験成績書付
種別
温湿度計
幅(mm)
336
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
295
奥行(mm)
148
測定項目
温度・湿度
方式
クォーツ式
測定精度
温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
336×295×148
温度測定範囲(℃)
-15~40
湿度測定範囲(%)
0~100
設置方式
据置
温度表示方式
記録紙
特性
なし
湿度測定範囲(%RH)
0~100
スマート連携
なし
取扱説明書:(5.87MB)
注意
設置場所の注意事項
以下の場合は指示と記録誤差の要因になります。
・腐蝕性ガスの雰囲気下でのご使用
・油煙、ホコリの多い場所でのご使用
・直接冷暖房器具の引き出し口、直接日光の当たる場所等でのご使用。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01999846
2015-03-09
用途: 温湿度管理

定番ですね。追注予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする