曜日別特売
PC-7700Ⅱ(試験成績書付) デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ 佐藤計量器製作所 03171660

デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は温度測定範囲・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
温度測定範囲(℃)
-10~50
注文コード
03171660
品番
PC-7700Ⅱ(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。
最高最低温湿度を常に表示。
便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。

測定範囲
温度:-10℃~50℃
湿度:20%rh~95%rh
精度
温度:±1℃(at10~40℃)、±2℃(左記以外)
湿度:±5%rh(at15~35℃、40~70%rh)、±7%rh(左記以外)
用途
事務所や工場内の温湿度測定に最適です。
質量(g)
約35(乾電池含む)
セット内容
試験成績書付
寸法
(W)150×(H)85×(D)17mm
電源
単4マンガン乾電池 1本
温度測定範囲(℃)
-10~50
測定対象
温度・湿度
設置方式
卓上式/壁掛け
温湿度表示
最高・最低温湿度
温度表示方式
デジタル
湿度測定範囲(%RH)
20~95
取扱説明書:(2.90MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする