曜日別特売
SK-181GT(試験成績書付) 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 03171782

SK-181GT(試験成績書付) 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 03171782
SK-181GT(試験成績書付) 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 03171782
SK-181GT(試験成績書付) 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 03171782
SK-181GT(試験成績書付) 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 03171782
SK-181GT(試験成績書付) 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 03171782
SK-181GT(試験成績書付) 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 03171782

黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は警報機能・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
03171782
品番
SK-181GT(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。

温度測定範囲(℃)
0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0
湿度測定範囲(%)
10.0~95.0
付属品
取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個
セット内容
試験成績書付
材質
ABS樹脂
測定範囲
暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃
質量(g)
約70(電池含む)
タイプ
携帯型
寸法H(mm)
122
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
最小表示
0.1
適合規格
JIS B 7922:2023 クラス2適合
測定項目
WBGT(暑さ指数)、温度、湿度、黒球温度
寸法D(mm)
25
測定精度
暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)
寸法W(mm)
60
サンプリング
約20秒
電池寿命
連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
使用条件
0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s
音量(dB)
約75
取扱説明書:(1.43MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26799476
2026-09-16
用途: 建設業

出荷時設定の厳重警戒でブザーがなった時は、身に着けていてよかったなと思いました。また色々な計測器がでていますが、JIS適合というのも安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする