110【ワケあり】 シリコンモールド SI-丸 伊藤景パック産業 03172911

シリコンモールド SI-丸

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
260
注文コード
03172911
品番
110【ワケあり】
在庫数量:残り60点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)アウトレット
¥699569

今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
111×95×35(内径×底径×高さ)
容量(mL)
260
コード
621001780
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
耐熱温度(℃)
-30~250
注意
※条件により離型性や連続使用回数は異なります
※トレーを広げたり、中身を無理に取ろうとすると亀裂の原因になります。
※シリコンゴムも過度に使用すると劣化し、亀裂が入ります。その場合はご使用を中止して下さい。
※電子レンジ不可。直火不可。
※焼成後すぐに触るとやけどするの恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする