晃栄金属
シリコン加工 スポンジ型 7寸
仕様
オーブン:○
材質
ブリキ
温度(℃)
200
内寸法(Φ×Hmm)
212×25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04847557
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください