曜日別特売
CR8-LHC【ワケあり】 リチウムデンチ リズム(旧:リズム時計工業) 03173087

リチウムデンチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03173087
品番
CR8-LHC【ワケあり】
在庫数量:残り13点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)アウトレット
¥3,4903,098
用途
リズム製時計の交換用電池
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
CR8-LHC
電圧(V)
3
使用推奨期限
7年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 工場内の時計の交換用バッテリー
製造業

もともとついていたバッテリーとは長さも太さも違いちょっと不安でしたが、取替えてみたら問題なく使用できました。
コネクタ部分が写真でちゃんと確認できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする