三友
PEロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
太さ・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
太さ(Φmm)
9
色
黒
注文コード
03173367
品番
HR-653【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
28,980
バスケットに入れる
固くて強く、耐水性が良い
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
黒
質量(kg)
約7.5
種類
3ツ打
包装形態
コイル巻き
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください
※ロープが切れる事があります
※直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください