曜日別特売
AJⅡ-6200【ワケあり】 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子) 03173392

高精度電子天びん AjⅡ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
最小表示(g)
0.01
注文コード
03173392
品番
AJⅡ-6200【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)アウトレット
¥109,800¥87,980

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
・様々な用途に幅広く対応
・A4サイズに収まるコンパクト設計
・大きく見やすいバックライト液晶表示

特長
・様々な用途に幅広く対応
・A4サイズに収まるコンパクト設計
・大きく見やすいバックライト液晶表示
用途
薬品等の計量、計数はかり
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ひょう量(g)
6200(Max)
最小表示(g)
0.01
計量皿形状
角皿
再現性
0.01g(σ)
直線性
±0.03g
電源
専用ACアダプタ(UM131)(付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×265×87
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
バックライト液晶表示、専用風防
トラスコ品番
816-7660
質量(kg)
2.7
種類
高精度電子天びん
使用温度範囲(℃)
5~35
出力
RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
温度範囲(℃)
5~35
計量皿寸法W(mm)
180
計量皿寸法D(mm)
160
センサー
音叉式力センサ
機能
風防、液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード
本体寸法(mm)奥行
265
本体寸法(mm)高さ
87
表示形式
デジタル
湿度範囲(RH)
80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
180×160
使用温湿度範囲
5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間
5年保証
風袋引き範囲
ゼロ~ひょう量
本体寸法(mm)幅
192
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式
外部校正分銅による手動スパン調整
使用環境湿度(%)
80%rh以下
ひょう量単位
g
取扱説明書:(2.25MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09890396
2023-11-25
用途: 試薬の秤量作業に使用しています。
スターデザイン株式会社 様(卸売・小売業)

大変満足しています。操作性とゼロ点静止までの時間が瞬時に作動して安定しています。
これから引き続き使い込んでいきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする