ワゴジャパン
ソケット用ストリッパ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03174372
品番
206-1441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
幅(mm)
35/1.378インチ
質量(kg)
66
色
グリーン/ブラック
高さ(mm)
30/1.181インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:176/6.929インチ
シース径(inch)
ケーブル:8...13/0.315...0.512インチ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表