曜日別特売

1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット(薄肉)レールセット 10ヶ組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03194096
品番
RS14406M/10
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
セット内容
10,12,13,14,17,19,21,22,24,27/レール300mm
質量(g)
1103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする