※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスプラスソケット 26EPL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03194218
品番
16425-26EPL
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
トルクスプラスソケット
質量(g)
467
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
14.2
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
44
差込角(inch)
3/4"(19mm)