「掃除の手間をできるだけ減らしたい方」におすすめのロボット掃除機です。
特に共働き世帯や子育て中の家庭、ペットを飼っている方、一人暮らしで掃除の時間を確保しにくい方にぴったりのモデルです。
最大8,000Paの強力な吸引力で、フローリングやカーペットに溜まったホコリや髪の毛、ペットの毛までしっかり吸引。さらに水拭き機能も搭載し、約8Nの加圧モップで頑固な汚れまで効率よく拭き取ります。
3.5Lの大容量ダストバッグを備えた自動ゴミ収集ステーションにより、最長180日間ゴミ捨ての手間を軽減できるのも大きな魅力です。
高精度LDS LiDARナビゲーションが室内をマッピングし、障害物を回避しながら効率的に清掃。アプリや音声アシスタントにも対応しているため、外出先からの操作やスケジュール設定も簡単です。
毎日の掃除を自動化し、家事負担を減らしたい方におすすめの、コストパフォーマンスに優れた一台です。