Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10
シンプルを突き詰めた究極の一台
シンプルかつコンパクトな設計ながら、自動ゴミ収集ステーションやiPathレーザーナビゲーション技術など人気の機能を搭載。薄型ボディで狭い空間にも入り込み、強力な吸引力と伸縮するサイドブラシで隅々まで効率的に掃除。毛絡み除去システムも備えメンテナンスの手間の軽減も可能。
吸引は強力、角まで綺麗に
最大4000Paの強力な吸引力と部屋の角を感知すると伸縮するサイドブラシで、今まで届きにくかった角のゴミやホコリもしっかりかき出し、吸い残しを防ぎます。
- その他
- 【吸引力】4000Pa
- 質量(kg)
- ロボット掃除機本体:2.5/ステーション:1.8
- 色
- ブラック
- 容量(mL)
- 【ダスト容器】240
- 寸法(cm)
- ステーション:27.5×19.1×21.2
- 所要時間
- 【掃除時間】最大120分
- 本体寸法(cm)
- 32.5×32.3×7.2
- 内容量
- 1個
掃除機 の新着商品
カテゴリ






























![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)
