大型ディスプレイをスムーズに移動:最大100インチ(耐荷重100kg)のディスプレイを、安全かつ滑らかに会議室や教室間で移動できるイーゼル型の移動式テレビスタンド。無駄を抑えたミニマルデザインが、さまざまな空間に自然に馴染む設計
高さ調節機能:電子ホワイトボードやディスプレイの高さを、画面サイズや視聴者の視認性に合わせて設定可能な業務用テレビ カート。テレビ中央の位置を床から1.25~1.43mの三段階で調節可能
安全性と利便性を両立:あらゆる角度から脚部が見えやすいイーゼル型フレームにより、人の往来が多い場所でもつまずきにくいキャスター付き大型テレビスタンド。直径7.5cmのロック付きキャスターがスムーズに転がり、教室や廊下、エレベーターなど無理なく移動可能
ディスプレイの互換性と耐久性:最大1000×600mmのVESA規格に対応し、電子ホワイトボード(電子黒板)、業務用テレビ、デジタルサイネージなど多様な用途に柔軟に対応する移動式TVスタンド。スチール製フレームとパウダーコーティング仕上げにより、日常使用に耐え、お手入れもしやすい構造
便利な棚板を配置:ノートパソコンやペン、レーザーポインターなど、教室や会議室で使用するアイテムを置ける奥行19cmの一体型棚を装備。必要な小物を手元に置いておける利便性の高い設計