曜日別特売
NW-R706(W) 全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト 日立 03198208

NW-R706(W) 全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト 日立 03198208
NW-R706(W) 全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト 日立 03198208
NW-R706(W) 全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト 日立 03198208
NW-R706(W) 全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト 日立 03198208
NW-R706(W) 全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト 日立 03198208
NW-R706(W) 全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト 日立 03198208
NW-R706(W) 全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト 日立 03198208
NW-R706(W) 全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト 日立 03198208
NW-R706(W) 全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト 日立 03198208
NW-R706(W) 全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト 日立 03198208

全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03198208
品番
NW-R706(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

コンパクトな日立全自動洗濯機7kgタイプ
【仕様】
◇容量(洗濯・脱水):7kg
◇目安時間:43分(洗濯時)
◇洗浄方式:シャワー洗浄
◇搭載コース:標準/つけおき/すすぎ1回/おいそぎ/おしゃれ着/毛布/槽洗浄/槽乾燥
◇便利機能:ほぐし脱水/部屋干し
◇標準使用水量:110L(洗濯時)
◇消費電力(50/60Hz):410/470W
◇衣類乾燥機用別売部品:DES-N76
◇お洗濯キャップ/洗濯ネット:洗濯ネット(MO-F40)

用途
槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シャワー洗浄 ほぐし脱水 新生活 一人暮らし
質量(kg)
約32
色
ホワイト
容量(L)
(洗濯・脱水)7
消費電力(W)(50/60Hz)
410/470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×56.3×89
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする