REX(レックス)[自動車用品]
洗車拭き取りタオル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
1枚
1セット(20枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03198802
品番
EZ560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
究極の洗車タオル
1台まるごと拭き取れます!
ビックサイズ!
車のバスタオル
用途
洗車用に
入数(枚)
1
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
600×1650
色
ブルー
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外使用しない
※色が変わる場合がございます
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません