曜日別特売
12RTL1F3B LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120 リバース LIAN LI 03200211

12RTL1F3B LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120 リバース LIAN LI 03200211
12RTL1F3B LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120 リバース LIAN LI 03200211
12RTL1F3B LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120 リバース LIAN LI 03200211

LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120 リバース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
セット数
ファン数:3
注文コード
03200211
品番
12RTL1F3B
参考基準価格(税別)¥18,618販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

「UNI FAN TL FLEX 120」は、UNI FANシリーズで高く評価されてきたデイジーチェーン設計をベースにした、フレキシブルな連結構造を採用。 ケースレイアウトやシステム構成に合わせて、より柔軟な設置を実現します。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN TL LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。 それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。

色
ブラック
セット数
ファン数:3
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PA66(ポリアミド66)
回転数(min-1[r.p.m])
200~2300
ベアリング
流体動圧軸受 (FDB)
最大静圧(mmH2O)
2.66
コネクタ
4-pin PWM
ノイズレベル
最大34 dBA
ファン
120×124×28mm
最大風量(CFM)
83.4
動作電圧(V)
DC6~13.2
消費電力(A)
0.24(2.88W)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする