曜日別特売
GF-SQ-3003W-12-3P GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 Geometric Future 03200272

GF-SQ-3003W-12-3P GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 Geometric Future 03200272
GF-SQ-3003W-12-3P GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 Geometric Future 03200272
GF-SQ-3003W-12-3P GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 Geometric Future 03200272
GF-SQ-3003W-12-3P GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 Geometric Future 03200272
GF-SQ-3003W-12-3P GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 Geometric Future 03200272
GF-SQ-3003W-12-3P GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 Geometric Future 03200272

GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
Squama 3003-12 Fan×3、スクリュー×4、PWM エクステンションケーブル×12、ARGB エクステンションケーブル×1
色
ホワイト
注文コード
03200272
品番
GF-SQ-3003W-12-3P
参考基準価格(税別)¥5,891販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

「Squama 3003-12」シリーズは、高い冷却性能、静音性、デザイン性を兼ね備えた120mm PWM対応ARGBファンです。 一般的な120mmファンより5mm厚い30mmフレームを採用し、ブレード性能を最大限に引き出すことで、最大84CFMの大風量と高い静圧性能を実現しました。 さらに、Geometric Future独自の「ドラゴンスケール」ディンプル加工により、風切り音を抑えながら効率的なエアフローを生み出します。 ライティングには、ファン両面にARGBエッジライトを搭載。 システムの内外から鮮やかなイルミネーションを演出し、美しいPCビルドを実現します。 また、高精度モーター、流体動圧軸受(FDB)、シリコン製防振パッドを組み合わせることで、高い耐久性と静音性を両立しました。 ラインアップは、標準ブレードモデル「Squama 3003-12」と、ケース内部のエアフロー設計の自由度を高めるリバースブレードモデル「Squama 3003R-12」の2シリーズを用意。 ブラックとホワイトの2色を、それぞれシングルパックとトリプルパックで展開します。

付属品
Squama 3003-12 Fan×3、スクリュー×4、PWM エクステンションケーブル×12、ARGB エクステンションケーブル×1
色
ホワイト
セット数
ファン数:3
材質
PBT/PC/ABS (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)
寸法(mm)
(H)120×(W)120×(L)30
ベアリング
流体動圧軸受
最大回転数(min-1[r.p.m])
800-2250
モーター
2相4極モーター
保証期間
2年
ノイズレベル
35.8 dBA(max)
最大風量(CFM)
84
最大風圧(mmH2O)
2.93
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする