「UNI FAN CL FLEX 120」は、ファンブレードと両サイドのストリップを個別に制御できるデュアルゾーンRGBライティング構造を搭載した120mm ARGBケースファンです。 ファンブレードとフレーム側面を個別制御できるデュアルゾーンRGBライティングにより、多彩なライティング演出を実現。 システム全体に立体感と統一感をもたらします。 ビルドスタイルに合わせて多彩なライティングを演出できるほか、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。